PolyGrip slepe zakovice aluminij/jeklo s poglobljeno glavo 4,8 x 15, 500 kosov

Št. art.: 1446471
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
Številka izdelka 1446471
EAN/GTIN 4007081939973
Številka proizvajalca 1446471
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

PolyGrip

Najljubši za težke in zahtevne aplikacije v industrijskih okoljih za vse materiale PolyGrip, ki je bil prvotno razvit kot večnamenska slepa zakovica, je v svoji karieri razvil številne druge sposobnosti, zaradi katerih je zdaj priljubljen za težke in zahtevne aplikacije v industrijskih okoljih. Ne glede na to, ali gre za aluminij, jeklo ali nerjavno jeklo, v zaprtih prostorih ali na prostem, za trde ali mehke materiale, kritične premere lukenj in tolerance: Ko tega ne more storiti nihče drug, je sistem PolyGrip skoraj vedno rešitev, ki reši dan.

Ključne lastnosti
  • Širok razpon vpenjanja: Ena sama slepa zakovica PolyGrip lahko nadomesti do pet različnih dimenzij standardnih slepih zakovic DIN.
    To vam prinaša naslednje prednosti:
    • Omejitev tipa
    • Zmanjšanje števila različnih vrst v skladišču
    • Zmanjšanje tveganja zamenjave, kar pomeni manj napak pri obdelavi.
  • Odlično perforirano telo: Drog zakovice se med nastavljanjem radialno deformira in tako kompenzira netočnost vrtine, neskladnost središča in razlike v premeru, da se ustvari tesen spoj brez zračnosti.
  • Zagotovite preostalo zaklepanje trna: Slepe zakovice PolyGrip ne povzročajo hrupa zaradi sproščenih trnov, prav tako ni nevarnosti izgube trna.
  • Slepe zakovice PolyGrip so pod določenimi pogoji odporne tudi na brizganje. Z dobrimi lastnostmi perforacije in preostalim zapiranjem trna so ekonomična alternativa zaprtim slepim zakovicam. Slepe zakovice PolyGrip so idealna izbira za preprečevanje prodiranja vode skozi spoj.
  • Široka oblika zapiralne glave zagotavlja visoke vrednosti natezne trdnosti in s tem visoko stopnjo varnosti.

Lastnosti:

  • Premer svedra: 4,9 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 11 mm
  • min. Območje vpenjanja: 5 mm
  • Material rokava: Aluminijeva zlitina
  • Material pisala: Jeklo, pocinkano
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Potopna glava
  • Kot poglobitve: 120 °
  • min. dolžina vpenjanja: 5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 11 mm
  • Premer glave: 9,5 mm