1/2″ Ključ z udarnim nastavkom kratek, tankobralna 14 mm

Št. art.: 14401MS 14mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14401MS 14mm
EAN/GTIN 4991644000487
Številka proizvajalca 14401MS 14mm
L-število L60050 10026
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 25 mm
  • Dimenzija D2: 24 mm
  • D1: 20,5 mm
  • Višina: 6,5 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 14 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden