1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (mm) 21 mm

Št. art.: 14400M 21mm
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14400M 21mm
EAN/GTIN 4991644350162
Številka proizvajalca 14400M 21mm
L-število L60050 1044
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 38 mm
  • Dimenzija D2: 30 mm
  • D1: 30,7 mm
  • Dolžina: 14 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 21 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden