Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, poligon ISO 26623 PSC 40, 40.60C4LB2000BMTIKD

Št. art.: 143904
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
Številka izdelka 143904
EAN/GTIN 4069739134765
Številka proizvajalca 40.60C4LB2000BMTIKD
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT60B Okuma, aksialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.60C4LB2000BMTIKD
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Maks. Navor (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 69 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 64 mm
  • Velikost držala: BMT60B Okuma
  • Velikost vmesnika: PSC 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat