G-Bulb A2 iz nerjavnega jekla z okroglo glavo 6,4 x 23, 150 kosov

Št. art.: 1433941
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
Številka izdelka 1433941
EAN/GTIN 4007081024532
Številka proizvajalca 1433941
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Slepa kovica G-Bulb

Visoko trdnostne slepe zakovice Stark iz jekla in nerjavnega jekla. ponuja vrsto visoko trdnostnih konstrukcijskih slepih zakovic z oznako G-Bulb iz jekla in nerjavnega jekla s premeroma 4,8 in 6,4 mm. Dimenzije žarnice G lahko pokrivajo debeline materiala stikov med 1,5 in 15,5 mm. Glavne značilnosti slepih zakovic G-Bulb so veliko območje vpenjanja, zelo visoke vrednosti strižne in natezne trdnosti zaradi oblikovanja široke zapiralne glave in mehanske blokade trna med postopkom nastavljanja. V kombinaciji s patentiranim funkcionalnim vtiskovanjem na držalu zakovice G-Bulb izpolnjuje najvišje zahteve glede izravnave toleranc debeline komponent in geometrije lukenj. Slepa zakovica G-Bulb tvori izjemno široko zapiralno glavo, ki prenese vso vpenjalno silo na aplikacijo.
S silo odtrganja do 16 kN lahko žarnico G-Bulb še vedno obdelujete s standardnimi nastavitvenimi orodji.

Ključne lastnosti:
  • Odlična perforacija
  • Zelo velika vpenjalna sila
  • Najvišja natezna trdnost zaradi široke zapiralne glave
  • Najvišja strižna trdnost zaradi preostale blokade trna
  • Obdelava s komercialno dostopnimi orodji za nastavljanje
  • Možnost nadzora procesa z nastavitvenim orodjem TAURUS C
  • Materiali, skladni z RoHS:
    • votla zakovica: Jeklo, pocinkano brez CrVI, ali nerjavno jeklo A2 št. 1.4567
    • Trn za kovice: Jeklo, pocinkano brez CrVI, ali nerjavno jeklo A2 št. 1.4541

Lastnosti:

  • Premer svedra: 6,7 mm
  • maks. Območje vpenjanja: 12,5 mm
  • min. Območje vpenjanja: 10,5 mm
  • Material rokava: Nerjaveče jeklo A2 - št. 1.4567
  • Material pisala: Iz nerjavečega jekla A2
  • možno širjenje: ne
  • Dolžina: 113 mm
  • Oblika glave: Ploščata okrogla glava
  • min. Dolžina vpenjanja: 10,5 mm
  • maks. Dolžina vpenjanja: 12,5 mm
  • Premer glave: 13 mm