Navojne čeljusti, UNF: 1.1/4-12

Št. art.: 142620 1.1/4-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: UNF
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Kakovost: 2A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja 1.1/4-12 UNF
Vrsta navoja UNF
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Kakovost 2A
Korakov na colo 12
⌀ navoja 31,75 mm
Zunanji ⌀ 65 mm
Višina 18 mm
Smer rezanja desni
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 142620 1.1/4-12
EAN/GTIN 4062406224264
Številka proizvajalca 142620 1.1/4-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov