Opis:
Filter regulator »SYNTESI«, BG 2, G 3/8, 5 µm, p1 = max. 10 bar, p2 = 0…10 bar, RA popolnoma avtomatski, T = -10…50 °C, brez manometra. Filter regulatorji na osnovi filtrov in regulatorjev serije »SYNTESI«, ki združujejo njihovo zmogljivost in prednosti. - Polavtomatski odvod kondenzata RMSA ali popolnoma avtomatski odvod kondenzata RA. SAC popolnoma avtomatsko na zahtevo. - Finessa filtra 20 µm (zadostna za večino uporab) ali 5 µm. 50 µm na zahtevo. - Regulator z valjčno membrano z največjo natančnostjo, visokim pretokom in minimalnim trenjem. - Kompenzacija nihanj vhodnega tlaka. RMSA-ventil se zapre pri približno 1 baru in izprazni v breztlačnem stanju. Po želji ga je mogoče ročno zakleniti. RA-izpust vedno samodejno in neodvisno od tlaka izprazni kondenzat, kadar je to potrebno. SAC-izpust sprosti kondenzat samo v primeru nenadnih sprememb tlaka. Gumb za nastavitev je mogoče blokirati in zakleniti. Na sprednji in zadnji strani je po en priključek (G 1/8 pri velikosti 1 in G 1/4 pri velikosti 2), ki se lahko uporablja za manometer, tlačni stikalo ali, ob upoštevanju visokih pretokov, kot dodatni odvod zraka. Manometer ni vključen v dobavo! ATEX izvedba na zahtevo!