Filter regulator »SYNTESI«, BG2, G 1, 20µm, 0…8bar, RMSA, brez manometra

Št. art.: 142167
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 142167
EAN/GTIN 4047322756280
Številka proizvajalca 142167
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »SYNTESI«, BG 2, G 1, 20 µm, p1 = max. 13 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA polavtomatski, T = -10…50 °C, brez manometra. Filter regulatorji na osnovi filtrov in regulatorjev serije »SYNTESI«, ki združujejo njihovo zmogljivost in prednosti. - Polavtomatski odvod kondenzata RMSA ali popolnoma avtomatski odvod kondenzata RA. SAC popolnoma avtomatsko na zahtevo. - Finessa filtra 20 µm (zadostna za večino uporab) ali 5 µm. 50 µm na zahtevo. - Regulator z valjčno membrano z največjo natančnostjo, visokim pretokom in minimalnim trenjem. - Kompenzacija nihanj vhodnega tlaka. RMSA-ventil se zapre pri približno 1 baru in izprazni v breztlačnem stanju. Po želji ga je mogoče ročno zakleniti. RA-izpust vedno samodejno in neodvisno od tlaka izprazni kondenzat, kadar je to potrebno. SAC-izpust sprosti kondenzat samo v primeru nenadnih sprememb tlaka. Gumb za nastavitev je mogoče blokirati in zakleniti. Na sprednji in zadnji strani je po en priključek (G 1/8 pri velikosti 1 in G 1/4 pri velikosti 2), ki se lahko uporablja za manometer, tlačni stikalo ali, ob upoštevanju visokih pretokov, kot dodatni odvod zraka. Manometer ni vključen v dobavo! ATEX izvedba na zahtevo!