Opis:
Varnostna sklopka s pritisknim gumbom NW 6, ISO 6150 C, nerjaveče jeklo, tuljava LW 10, delovni tlak max. 12 bar, temperatura: -20 °C do 200 °C. Visokokakovostna, robustna in trajna hitra spojka z enoročnim upravljanjem v varnostni izvedbi. Pri prvem pritisku se sprosti zrak iz sklopke, vtič pa ostane varno v sklopki. Po drugem pritisku se vtič sprosti. Tako se prepreči znani »učinek bičanja« in praktično izključi tveganje poškodb osebja, ki upravlja z napravo. Varnostna različica ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo, offshore.
Lastnosti:
- NW: 6
- SW: 20 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- gumb: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 71,0 mm
- Ventil: medenina
- Ohišje: iz nerjavečega jekla
- Priključek: LW 10
- Pretok: 1150 l/min (zrak)
- navojni kos: Pocinkano jeklo
- tesnilni material: FKM
- profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
- Delovni tlak maks.: 12 barov
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 1 bar
- Temperaturno območje max.: 200 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C