Nepogrešljiva vstavna tuljava NW 6, ISO 6150 C, tuljava LW 6, rumena

Št. art.: 141869
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141869
EAN/GTIN 4047322565196
Številka proizvajalca 141869
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nepogrešljiva vstavna tuljava NW 6, ISO 6150 C, nerjaveče jeklo, 2-stopenjska, tuljava LW 6, rumena, max. 25 bar, temperatura: od –15 °C do 200 °C.

Lastnosti:

  • Barva: rumena
  • Dolžina: 56,0 mm
  • Priključek: LW 6