Opis:
Nepogrešljive varnostne sklopke NW 6, ISO 6150 C, jeklo, 2-stopenjske, tuljava LW 10, rdeča, max. 25 bar, temperatura: -15 °C do 200 °C. Visokokakovostna, robustna in vzdržljiva varnostna sklopka z ročnim upravljanjem. Z vtisom vtičnega nastavka, dokler se ta zasliši, se vzpostavi varna povezava. Odklop se izvede z vrtenjem puše v levo. Pri tem se izpušča tlak v sklopki in cevi, vendar se vtični nastavek prek varnostne zapore ne sprosti v celoti. Priključni nastavek je mogoče izvleči šele po zasuku tulca v desno. Zaradi barvne in oblikovne označitve spojke in vtičnega nastavka je mogoče spojiti le enako barvne spojke. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo.
Lastnosti:
- NW: 6
- SW: 22 mm
- Barva: rdeča
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: Cinkano jeklo, barvno lakirano
- Dolžina: 75,0 mm
- Ventil: Polifenilensulfid (PPS)
- Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
- Priključek: LW 10
- Pretok: 630 l/min (zrak)
- navojni kos: Pocinkano jeklo
- Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
- tesnilni material: FKM
- profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Temperaturno območje max.: 200 °C
- Temperaturno območje min.: -15 °C