Varnostna sklopka NW 11, ISO 6150 C, jeklo, G 1/2 AG

Št. art.: 141780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141780
EAN/GTIN 4047322564892
Številka proizvajalca 141780
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 11, ISO 6150 C, jeklo, G 1/2 AG, 2-stopenjska, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Visokokakovostna, robustna in vzdržljiva varnostna sklopka z ročnim upravljanjem. Z vtisom vtičnega nastavka, dokler se ta zasliši, se vzpostavi varna povezava. Odklop se izvede z vrtenjem puše v levo. Pri tem se izpušča tlak v sklopki in cevi, vendar se vtični nastavek prek varnostne zapore ne sprosti v celoti. Priključni nastavek je mogoče izvleči šele po zasuku tulca v desno. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, rudarstvo.

Lastnosti:

  • NW: 11
  • SW: 38 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: Jeklo pocinkano, rdeče lakirano
  • Dolžina: 83,0 mm
  • Medij: Stisnjen zrak, plini
  • Ventil: medenina, surova
  • Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
  • Priključek: G 1/2 AG
  • Pretok: 2100 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C