Opis:
Varnostna sklopka NW 11, ISO 6150 C, jeklo, G 3/4 IG, 2-stopenjska, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Visokokakovostna, robustna in vzdržljiva varnostna sklopka z ročnim upravljanjem. Z vtisom vtičnega nastavka, dokler se ta zasliši, se vzpostavi varna povezava. Odklop se izvede z vrtenjem puše v levo. Pri tem se izpušča tlak v sklopki in cevi, vendar se vtični nastavek prek varnostne zapore ne sprosti v celoti. Priključni nastavek je mogoče izvleči šele po zasuku tulca v desno. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, proizvodna industrija, rudarstvo.
Lastnosti:
- NW: 11
- SW: 38 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: Jeklo pocinkano, rdeče lakirano
- Dolžina: 80,0 mm
- Medij: Stisnjen zrak, plini
- Ventil: medenina, surova
- Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
- Priključek: G 3/4 IG
- Pretok: 2100 l/min (zrak)
- navojni kos: Pocinkano jeklo
- Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
- tesnilni material: NBR
- profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Temperaturno območje max.: 100 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C