Varnostna sklopka NW 6, ISO 6150 C, jeklo, G 3/8 AG

Št. art.: 141741
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141741
EAN/GTIN 4047322566575
Številka proizvajalca 141741
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 6, ISO 6150 C, jeklo, G 3/8 AG, 2-stopenjska, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Visokokakovostna, robustna in vzdržljiva varnostna sklopka z ročnim upravljanjem. Z vtisom vtičnega nastavka, dokler se ta zasliši, se vzpostavi varna povezava. Odklop se izvede z vrtenjem puše v levo. Pri tem se izpušča tlak v sklopki in cevi, vendar se vtični nastavek prek varnostne zapore ne sprosti v celoti. Priključni nastavek je mogoče izvleči šele po zasuku tulca v desno. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo.

Lastnosti:

  • NW: 6
  • SW: 22 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: Poliamid, rdeč
  • Dolžina: 58,0 mm
  • Medij: Stisnjen zrak, plini
  • Ventil: Polifenilensulfid (PPS)
  • Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
  • Priključek: G 3/8 AG
  • Pretok: 630 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico