Vstavna tuljava za spojke NW 8, ISO 6150 C, jeklo, tuljava LW 8

Št. art.: 141704
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141704
EAN/GTIN 4047322569088
Številka proizvajalca 141704
L-število L00970 135342
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vstavna tuljava za varnostne sklopke z zasukom in vrtenjem NW 8, ISO 6150 C, jeklo, tuljava LW 8, maks. 25 bar, temperatura: od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • Dolžina: 63,0 mm
  • Priključek: LW 8