Varnostna sklopka NW 8, ISO 6150 C, jeklo, tuljava LW 10

Št. art.: 141692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141692
EAN/GTIN 4047322567770
Številka proizvajalca 141692
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 8, ISO 6150 C, jeklo, tuljava LW 10, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Varnostna sklopka z prostim prehodom. Vtični nastavek se vstavi v spojno telo in s približno 90°-nim gibom se vzpostavi povezava. Ko se ″rdeč obroč″ zaskoči v predvideno utor, je povezava varno vzpostavljena. Za prekinitev povezave je treba potegniti ″rdeč obroč″ in zasukati vtični nastavek do konca v izhodno lego. Zračni izpust na zadnji strani sklopke omogoča izpust zraka pri izklopu sklopke. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Ta varnostna sklopka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo.

Lastnosti:

  • NW: 8
  • SW: 22 mm
  • Tulec: Cink, lit pod pritiskom, nikljan, rdeče gumirano
  • Dolžina: 83,0 mm
  • Medij: Stisnjen zrak, plini
  • Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
  • Priključek: LW 10
  • Pretok: 2300 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ISO 6150 C
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C