Varnostna sklopka NW 5, 5, ARO 210, jeklo, G 1/2 AG

Št. art.: 141603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141603
EAN/GTIN 4047322567237
Številka proizvajalca 141603
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 5, 5, ARO 210, jeklo, G 1/2 AG, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Varnostna sklopka z prostim prehodom. Vtični nastavek se vstavi v spojno telo in s približno 90°-nim gibom se vzpostavi povezava. Ko se ″rdeč obroč″ zaskoči v predvideno utor, je povezava varno vzpostavljena. Za prekinitev povezave je treba potegniti ″rdeč obroč″ in zasukati vtični nastavek do konca v izhodno lego. Zračni izpust na zadnji strani sklopke omogoča izpust zraka pri izklopu sklopke. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.

Lastnosti:

  • NW: 5,5
  • SW: 22 mm
  • Tulec: Cink, lit pod pritiskom, nikljan, rdeče gumirano
  • Dolžina: 61,0 mm
  • Medij: Stisnjen zrak, plini
  • Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
  • Priključek: G 1/2 AG
  • Pretok: 820 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ARO 210
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico