Varnostna sklopka NW 5, 5, ARO 210, jeklo, G 3/8 AG

Št. art.: 141602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141602
EAN/GTIN 4047322567220
Številka proizvajalca 141602
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Varnostna sklopka NW 5, 5, ARO 210, jeklo, G 3/8 AG, delovni tlak max. 25 bar, temperatura: -20 °C do 100 °C. Varnostna sklopka z prostim prehodom. Vtični nastavek se vstavi v spojno telo in s približno 90°-nim gibom se vzpostavi povezava. Ko se ″rdeč obroč″ zaskoči v predvideno utor, je povezava varno vzpostavljena. Za prekinitev povezave je treba potegniti ″rdeč obroč″ in zasukati vtični nastavek do konca v izhodno lego. Zračni izpust na zadnji strani sklopke omogoča izpust zraka pri izklopu sklopke. Ta sklopka ustreza standardu ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, delavnice, avtomobilska industrija.

Lastnosti:

  • NW: 5,5
  • SW: 19 mm
  • Tulec: Cink, lit pod pritiskom, nikljan, rdeče gumirano
  • Dolžina: 59,0 mm
  • Medij: Stisnjen zrak, plini
  • Ohišje: Jeklo, obdelano s QPQ
  • Priključek: G 3/8 AG
  • Pretok: 820 l/min (zrak)
  • navojni kos: Pocinkano jeklo
  • Obratovalni tlak: največ 25 bar / največ 16 bar pri priklopu/odklopu
  • tesnilni material: NBR
  • profil konektorja: v skladu z ARO 210
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Temperaturno območje max.: 100 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C