Hitro zapirna spojka NW 10, jeklo / nikljana medenina, R 3/8 AG

Št. art.: 141553
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141553
EAN/GTIN 4047322568241
Številka proizvajalca 141553
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Hitro zapirna spojka NW 10, jeklo / nikljana medenina, R 3/8 AG, delovni tlak 0-35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Enostransko zapirajoča in robustna hitra spojka z visokim pretokom. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.

Lastnosti:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Vzmet: iz nerjavečega jekla
  • Tulec: Pocinkano jeklo
  • Dolžina: 65,0 mm
  • Ventil: nikljana medenina
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Priključek: R 3/8 AG
  • Pretok: 3500 l/min (zrak)
  • navojni kos: nikljana medenina
  • Obratovalni tlak: 0–35 bar
  • tesnilni material: NBR
  • Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 100 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C