Nipel, NW7, 2 - NW7, 8, pocinkano jeklo za cev 8x6, z zaščito proti upogibanju

Št. art.: 141542
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141542
EAN/GTIN 4047322569989
Številka proizvajalca 141542
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nippel NW 7, 2-7, 8, jeklo pocinkano za cev 8x6 z zaščitno vzmetjo proti upogibanju, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 14 mm
  • Dolžina: 116,0 mm
  • Priključek: za cev 8x6 z zaščitno vzmetjo proti pregibu