Opis:
Hitro zapirna spojka NW 7, 8, pocinkano jeklo, G 1/4 IG, delovni tlak. 0–35 bar, temperatura medija/okolice -20 °C do 100 °C. Enostransko zapirajoča, visokokakovostna in robustna hitra spojka z visokimi pretokovnimi vrednostmi. Da bi preprečili poškodbe ali »bičanje«, priporočamo, da pri odklapljanju s eno roko trdno držite vtični nastavek. Ta hitra spojka ni primerna za neposredno montažo na pulzirajoče orodje. Priporočamo uporabo naših blažilcev vibracij v skladu z ISO 6150, § 7.1. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, delavnice, avtomobilska industrija, rudarstvo.
Lastnosti:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Vzmet: iz nerjavečega jekla
- Tulec: Pocinkano jeklo
- Krogla: iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 54,0 mm
- Ventil: Cinkovo litje pod pritiskom (Zamak)
- Ohišje: Pocinkano jeklo
- Priključek: G 1/4 IG
- Pretok: 2000 l/min (zrak)
- navojni kos: Pocinkano jeklo
- Obratovalni tlak: 0–35 bar
- tesnilni material: NBR
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C