Glava za radialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia V5, 60.110V51809IKGL

Št. art.: 141454
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
Številka izdelka 141454
EAN/GTIN 4069739127750
Številka proizvajalca 60.110V51809IKGL
L-število L31490 115226
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT110 Hwacheon, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.110V51809IKGL
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 124
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 125 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: BMT110 Hwacheon
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat