Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, EWS - Varia V5, 40.110V5KR1809IK

Št. art.: 141453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 141453
EAN/GTIN 4069739127743
Številka proizvajalca 40.110V5KR1809IK
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT110 Hwacheon, aksialno vpetje, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.110V5KR1809IK
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 160
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 44 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 44 mm
  • Velikost držala: BMT110 Hwacheon
  • Velikost vmesnika: EWS Varia V5
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat