1/2″ Vključeno držalo za udarne bite 7/16″ Vijačni nastavekDIN3126 E11.2, TORX T25

Št. art.: 14134T-58 T25
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 14134T-58 T25
EAN/GTIN 4991644012084
Številka proizvajalca 14134T-58 T25
L-število L60050 10008
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 58 mm
  • Dimenzija D2: 25 mm
  • Pogon: 1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • T30
  • Zunanji torx
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden