Zimski kombinezon INDUSTRY Ventura, Univerzalne, Črno-modra, Velikost L

Št. art.: 14119-194-010 L
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
Številka izdelka 14119-194-010 L
EAN/GTIN 5711074191840
Številka proizvajalca 14119-194-010 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Elastična tkanina na hrbtni strani nudi večji obseg gibanja
  • Kolenski žepi so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • , s pomočjo refleksnih učinkov izboljša vidljivost okolja

Lastnosti:

  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Dvojni šivi na nogah in mednožju
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Umetno krzno podlogo na telesu
  • Prešita podloga v nogah in rokavih
  • Pleteni notranji ovratnik
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Notranji žep z zadrgo
  • Sprednji žepi z zaščitnim trakom
  • Elastični trak (prekrit) v hrbtu
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka
  • Žep za stegno z zavihkom in pritisnite stojni vijak
  • Vrečka za pravila
  • Zadrga z zaščitnim trakom na zunanjih robovih nog
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) in zaponke na zapestjih
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Struktura platna.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,08 CLO)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje