{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost navoja | M20 | |
| Vrsta navoja | M | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | EN 22568 | |
| Kakovost | DIN 13 6e | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak | 2,5 mm | |
| Zunanji ⌀ | 45 mm | |
| Višina | 18 mm | |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
| Številka izdelka | 140350 M20 | |
| EAN/GTIN | 4062406221720 | |
| Številka proizvajalca | 140350 M20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |