• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, TiAlN, UNF: 10-32

Št. art.: 139728 10-32
Popust
220,41 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: UNF; UNF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master TM
Velikost navoja 10-32 UNF
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNF; UNF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,794 mm
Korakov na colo 32
Nazivni ⌀ DC 3,81 mm
Dolžina rezila Lc 9,1 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
⌀ vratu D1 5,5 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 9,86 mm
Število zob Z 4
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
⌀ navoja 4,83 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Profil navoja Polni profil
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139728 10-32
EAN/GTIN 4062406058289
Številka proizvajalca 139728 10-32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.
  • Večje število rezalnih robov
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.

Uporaba:

Za UNF enotni grobi navoj ASME-B1.1.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA
Oblika HB: naročite z art. 139728 + 129100 HB
Oblika HE: naročite z art. 139728 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse