VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, AlTiN, G: G1/8

Št. art.: 139716 G1/8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master TM
Velikost navoja G1/8
Prevleka AlTiN
Vrsta navoja G; G-LH; EG-G; EG-G-LH
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 0,907 mm
Korakov na colo 28
Nazivni ⌀ DC 8,1 mm
Dolžina rezila Lc 19,5 mm
Dolžina držala Ls 47 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 11 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 22,57 mm
Število zob Z 4
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Uporaba za zunanje navoje do 2×D pri navoju sornika
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,075 mm
Profil navoja Polni profil
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 19,5 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139716 G1/8
EAN/GTIN 4067263126911
Številka proizvajalca 139716 G1/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Najnovejša generacija prevleke HiPIMS na osnovi AlTiN.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.
 

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj Whitworth v skladu z DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju). Primerno za notranje in zunanje navoje.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139716 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139716 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico