Troprofilni navojni rezkar VHM GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M3

Št. art.: 139630 M3
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka AlTiN
Vrsta navoja M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 0,5 mm
Nazivni ⌀ DC 2,33 mm
Dolžina rezil Lc 1,8 mm
Dolžina držala Ls 42 mm
Prevesna dolžina L1 9,2 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Notranje hlajenje da
Število zob Z 4
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,01 mm
Podajanje fz v CFK 0,02 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 9 mm
Serija Master TM
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139630 M3
EAN/GTIN 4067263140030
Številka proizvajalca 139630 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij. Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo pri širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Premaz HiPIMS na osnovi AlTiN najnovejše generacije.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.
Vzporedni hladilni kanali.

Prednosti:

Bistveno manjše radialno izpodrivanje kot pri večzobih stebelnih navojnih rezkarjih.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139630 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139630 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse