Enoprofilni navojni rezkar VHM GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M2

Št. art.: 139620 M2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; UN; UN-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka AlTiN
Vrsta navoja M; M-LH; UN; UN-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Območje koraka navoja 0,15 mm - 0,4 mm
Nazivni ⌀ DC 1,51 mm
Dolžina rezil Lc 0,53 mm
Dolžina držala Ls 42 mm
Prevesna dolžina L1 4,2 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Notranje hlajenje da
Število zob Z 4
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,008 mm
Podajanje fz v CFK 0,007 mm
Profil navoja Delni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 4 mm
Serija Master TM
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139620 M2
EAN/GTIN 4067263139829
Številka proizvajalca 139620 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij. Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo pri širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Premaz HiPIMS na osnovi AlTiN najnovejše generacije.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.
Vzporedni hladilni kanali.

Prednosti:

Bistveno manjše radialno izpodrivanje kot pri večzobih stebelnih navojnih rezkarjih. Orodje se lahko uporablja tudi za dodatne profile navojev (UN; UN-LH), ki presegajo naklone in premere. Za možne navoje glejte pregled.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139620 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139620 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun