Nosilec zvitka papirja

Št. art.: 1396-2435
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 1396-2435
EAN/GTIN 4017976387901
Številka proizvajalca 1396-2435
L-število L90070 473
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Držalo za zvitke papirja kot pritrdilni komplet za voziček za lahke mize širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. Primerno za zvitke papirja s premerom do 210 mm in širino do 210 mm. Z nazobčanim robom za odtrgavanje lahko enostavno odrežete posamezne kose papirja. Pritrdilne luknje na straneh omogočajo dodatno pritrditev po enega držala za razkužilo fetra 1393 in enega držala za steklenico z razkužilom 1391 (zvitek papirja ni vključen v dobavo). Za modele 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Lastnosti:

Opomba: za lahke vozičke širine 600 mm