GARANT Master TM vrtalno cirkularni navojni rezkar 2,5×D, TiAlN, M: M3

Št. art.: 139526 M3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M3
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Smer rezanja levo
Delitev rezil neenakomerna
Korak navoja 0,5 mm
⌀ rezila DC 2,33 mm
Dolžina rezil lc 1 mm
Prevesna dolžina L1 8 mm
Dolžina držala Ls 36 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
⌀ vratu D1 1,65 mm
Radij za programiranje 1,135 mm
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,015 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 7,5
Serija Master TM
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139526 M3
EAN/GTIN 4069515006927
Številka proizvajalca 139526 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija sprednjega rezalnega roba z neenakomerno delitvijo omogoča procesno zanesljivo rezkanje krožnih navojev v univerzalni paleti materialov. Stranski hladilni utori na držalu zagotavljajo odlično dovajanje hladilnega sredstva brez oslabitve jedra orodja in tako nudijo maksimalno zanesljivost procesa tudi v nestabilnih pogojih. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Hladilni utori na držalu za ciljno dovajanje hladilnega sredstva.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite s št. 139526 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite s št. 139526 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse