• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Vrtalno cirkularni navojni rezkar 2,5×D, TiAlN, M: M14

Št. art.: 139521 M14
Popust
221,85 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
Notranje hlajenje da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja desno
Korak navoja 2 mm
⌀ rezila DC 9 mm
Dolžina rezil lc 6,3 mm
Prevesna dolžina L1 38,2 mm
Dolžina držala Ls 39,9 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 12 mm
⌀ vratu D1 6,62 mm
Radij za programiranje 4,43 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Profil navoja Polni profil
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 35
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139521 M14
EAN/GTIN 4062406568924
Številka proizvajalca 139521 M14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljiva prevleka TiAlN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 67 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!