{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Velikost navoja | G1/2 | |
| Prevleka | TiN | |
| Vrsta navoja | G | |
| Kot profila | 55 stopinj | |
| Rezalni material | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2189 | |
| Kakovost | ISO 228 X | |
| Oblika prisekanega dela | C | |
| Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
| Smer rezanja | desni | |
| Korak navoja | 1,814 mm | |
| Korakov na colo | 14 | |
| ⌀ navoja | 20,96 mm | |
| Celotna dolžina L | 125 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| 4-kotno držalo □ | 12 mm | |
| ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 20,05 mm | |
| Število vpenjalnih utorov | 6 | |
| Barvni prstan | modra | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Globine navoja | 62,88 mm | |
| Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | 
| Številka izdelka | 139400 G1/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197509635 | |
| Številka proizvajalca | 139400 G1/2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |