Cevni notranji mikrometer, 100-125 mm

Št. art.: 139-001
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 139-001
EAN/GTIN 4946368018515
Številka proizvajalca 139-001
L-število L40010 251
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

To je podaljšek za notranje mikrometre, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški v obliki votle cevi. Na voljo so merilne površine iz karbida.

Lastnosti:

Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 18 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, mikrometrskim vijakom