Cevni ključ z najlonskim trakom 0 - 165 mm

Št. art.: 138A.48
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 138A.48
EAN/GTIN 3148516677617
Številka proizvajalca 138A.48
L-število L60130 147
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ohišje iz aluminijeve zlitine
  • zelo odporen najlonski pas

Lastnosti:

  • A [″]: 6
  • A [mm]: 165
  • E [mm]: 42
  • E1 [mm]: 27,5
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 1200
  • [g]: 310