Digitalni manometer, CPG1500, G 1/2, 0–10 bar, vključno z zapisovalnikom podatkov

Št. art.: 138928
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 138928
EAN/GTIN 4047322753944
Številka proizvajalca 138928
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Digitalni manometer, tip CPG1500, G1/2, 0–10 bar, 0,1 % FS, IP65, ohišje iz nikljanega aluminija, vključno z zaščitnim pokrovom ohišja + podatkovni zapisovalnik. Digitalni manometri se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka. So primerni za stacionarno in mobilno uporabo ter merilne vrednosti prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Odčitavanje je preprosto, neposredno in natančno. Tako naprava združuje natančnost digitalne merilne tehnologije z enostavnostjo analognega merilnega instrumenta in se odlikuje po zmogljivosti in enostavni uporabi. Zaradi visoke natančnosti se digitalni manometri pogosto uporabljajo v kalibracijskih storitvah in pokrivajo različne merilne območje. Ker se merilni element pri prekomernem tlaku ne more deformirati, so digitalni manometri tudi bolj trajni kot analogni manometri. Vgrajeni podatkovni zapisovalnik med drugim omogoča individualno nastavitev ritma zabeleženih merilnih vrednosti. Prek programske opreme je mogoče napravo konfigurirati, odčitati vrednosti, ustvariti kalibracijska potrdila in dnevniške zapise.