Zapirni pokrovček (šestkotna izvedba), G 1/4, SW 16, medenina

Št. art.: 137892
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 137892
EAN/GTIN 4047322518246
Številka proizvajalca 137892
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zapirni pokrovček (šestkotna izvedba), G 1/4, SW 16, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 10,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Navoj: G 1/4
  • Material: Medena CW614N
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C