Puhalna pištola, dušilna šoba, litega aluminija, nikljana, G 1/4 notranji

Št. art.: 137734
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 137734
EAN/GTIN 4047322516945
Številka proizvajalca 137734
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola z dušilno šobo, litega aluminija, nikljana, temperaturno območje -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 notranji. Standardna izvedba. Za pihanje in čiščenje strojev, obdelovancev, izvrtin, votlih teles itd.

Lastnosti:

  • Šoba: M12x1,25
  • tip šobe: dušilna šoba
  • Material: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Vrsta priključka: G 1/4 IG
  • Podaljšek: M12x1,25
  • Priključni navoj: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 6 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C