Opis:
Digitalni manometer, tip CPG1200, G 1/4, 0 - 10 bar, natančnost 0, 5 % FS, IP 65, ohišje PBT, delovna temperatura -10 do + 50 °C. Digitalni manometri se uporabljajo za merjenje in prikaz tlaka. So primerni za stacionarno in mobilno uporabo ter merilne vrednosti prikazujejo na vgrajenem zaslonu. Odčitavanje je preprosto, neposredno in natančno. Tako naprava združuje natančnost digitalne merilne tehnologije z enostavnostjo analognega merilnega instrumenta in se odlikuje po zmogljivosti in enostavni uporabi. Zaradi visoke natančnosti se digitalni manometri pogosto uporabljajo v kalibracijskih storitvah in pokrivajo različne merilne območje. Ker se merilni element pri prekomernem tlaku ne more deformirati, so digitalni manometri tudi bolj trajni kot analogni manometri.
Lastnosti:
- Prikazovalnik: 4 1/2-mestni 15-segmentni prikaz
- Ohišje: PBT z 30 % deležem steklenih vlaken
- Navoj: G 1/4 AG
- Pomnilnik: Min./maks. pomnilnik
- WIKA tip: CPG1200
- Stopnja zaščite: IP 65
- Točnost: 0,5 % FS
- Jeziki menija: nastavljivo prek menija
- priključna lega: radialno spodaj
- Tiskalne enote: nastavljivo prek menija
- Prenos podatkov: Mikro USB tip B
- zaščitna kapica ohišja: brez
- Življenjska doba baterije: pribl. 4.000 h
- Napetostno napajanje: 3x 1,5 V AA alkalne baterije
- Merilni razpon max. bar: 10 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- osvetlitev ozadja: aktivira se s tipko
- Najvišja temperatura medija: 50 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Delovna temperatura maks.: 50 °C
- Delovna temperatura min.: -10 °C
- Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: CrNi jeklo 316L
- Najvišja temperatura okolice: 25 °C
- Okoljska temperatura min.: 15 °C
- Material priključek za proces: CrNi jeklo 316L