Visokozmogljiva pištola za pihanje »Typhoon«, brez šobe, G 1/4 notranji

Št. art.: 137644
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 137644
EAN/GTIN 4047322516129
Številka proizvajalca 137644
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Visokozmogljiva pištola za pihanje »Typhoon«, brez šobe, aluminij, delovna temperatura od -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 notranji. Brezstopenjsko nastavljiva, lahka in ergonomsko odlična visokozmogljiva pištola za pihanje z izjemno močno močjo pihanja. V primerjavi s standardnimi pištolami ima »Typhoon« približno trikrat večjo moč pihanja in tudi pri polnem tlaku leži lahkotno in varno v roki. Za pihanje težko dostopnih mest so na voljo podaljški. V povezavi z varnostnimi šobami ta pištola izpolnjuje številne možnosti uporabe in varnostne zahteve.

Lastnosti:

  • Šoba: 1/2″ - 27 UNS
  • tip šobe: brez šobe
  • Material: .
  • Ročica: Aluminijev litje pod pritiskom
  • Vrsta priključka: G 1/4 IG
  • Priključni navoj: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 10 barov