Opis:
2/2-potni magnetni ventil, medenina, NC, prisilno krmiljen, 24 V DC, Rp 1 1/2, FKM, temperatura medija -20 °C do 120 °C, PN 0 - 5 bar. Dolgo preizkušena standardna serija v izvedbah - z neposrednim krmiljenjem - s prisilnim krmiljenjem - s predhodnim krmiljenjem Za vse aplikacije s stisnjenim zrakom, nevtralnimi plini in redkimi, nevtralnimi mediji.
Lastnosti:
- A: 86,0 mm
- B: 111,0 mm
- DN: 32
- Izvedba: 3
- Ohišje: medenina
- Navoj: Rp 1 1/2
- Funkcija: brez toka zaprt (NC)
- Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice za napravo)
- Notranji deli: iz nerjavečega jekla
- ventilski sedež: medenina
- standard za navoj: ISO 7-1
- tesnilni material: FKM
- Delovni tlak maks.: 5 barov
- Delovni tlak min.: 0 barov
- Električni priključek: ISO 4400, priključna vtičnica (PG 11 P)
- Najvišja temperatura medija: 120 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 50 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C