Industrijska rezervna rezila 13730 Standardno brušena, 10 kosov

Št. art.: 13730.60
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 13730.60
EAN/GTIN 4002632918254
Številka proizvajalca 13730.60
L-število L60170 322
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 13730 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,30 mm. olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 13730 je v prozorni embalaži 10 kosov pod zaporedno številko 13730.60. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    2-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo, pravokotnik
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 2-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov