Merilo za globino kopanja IP 67, 150 mm, dolžina mostu 100 mm

Št. art.: 1372416
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 0 mm - 150 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1372416
EAN/GTIN 4029713072100
Številka proizvajalca 1372416
L-število L40510 2709
Proizvajalec/odgovorna oseba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Nerjavno jeklo
  • Induktivni merilni sistem, zaščitni razred IP67
  • ISO 13385
  • Zaklepni vijak
  • LCD zaslon 11 mm
  • Premer merilnega zatiča. 1,5 mm

Lastnosti:

  • Material: Nerjavno jeklo
  • Razred IP: IP 67
  • Odčitavanje: 0,01 mm
  • Merilno območje (mm): 0 - 150
  • Omejitev napak (mm): 0,03 mm
  • Omejitev napak (µm): 30 µm
  • Višina števk: 11 mm
  • Merjenje dolžine mostu: 100 mm