Opis:
Nepogrešljiva hitra spojka NW 5, medenina, G 1/4 AG, rdeča, max. 35 bar, temperatura medija/okolice. -20 °C do 100 °C. Hitra enoročna zapora s širokim prehodom zraka. Z barvno označitvijo spojke in vtiča ter različnimi profili spojk med 4 različnimi barvami je mogoče različne medije na omejenem prostoru varno in brez zamenjave povezati. Sklopke in vtiči iste barve so med seboj združljivi. Področja uporabe: Pnevmatika, strojna in naprava, merilna, regulacijska in krmilna tehnika, proizvodna industrija, medicinska tehnika, kemična/farmacevtska industrija, avtomobilska industrija, prehrambena tehnika, letalska tehnika.
Lastnosti:
- NW: 5
- SW: 17 mm
- Barva: rdeča
- Vzmet: Nerjavno jeklo 1,4310
- Krogla: Nerjavno jeklo 1,3541
- Dolžina: 49,0 mm
- Ventil: Medena MS58 surova
- Ohišje: Medena MS58 surova
- Priključek: G 1/4 AG
- Pretok: 430 l/min
- raztezna obroč: Nerjavno jeklo 1,4310
- Obratovalni tlak: 0 – 35 bar, največji statični delovni tlak (brez pulzacije)
- tesnilni material: NBR
- razklenilna puša: Eloksiran aluminij
- Merjenje pretoka: pri 6 bar in Δp = 0,5 bar
- Najvišja temperatura medija: 100 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 100 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C