Standardni merilnik tlaka v pnevmatikah, medenina, manometer Ø 80 mm, nekalibriran, 0–12 bar

Št. art.: 136800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 136800
EAN/GTIN 4047322508315
Številka proizvajalca 136800
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni merilnik tlaka v pnevmatikah z momentnim vtičem, vrtljiva cev, manometer Ø 80 mm, nekalibriran, 0–12 bar/170 psi, vtič NW 7, 2. Robusten standardni merilnik tlaka v pnevmatikah z gumijastim zaščitnim ohišjem, manometrom z bar in psi prikazom. S priključnim nastavkom za priključek NW 7, 2 - 7, 8.

Lastnosti:

  • Izvedba: z momentnim vtičem
  • Manometer Ø: 80 mm
  • Opis: neizravnan
  • Dolžina cevi: 50 cm
  • Priključek za visokotlačno cev: G 1/4, vrtljiv
  • Merilni razpon max. bar: 12 barov
  • Merilni razpon max. psi: 170
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0