Mufa z zunanjim šestkotnim zmanjševanjem G 1/2 notranji M16x1, 5 notranji medenina nikljana

Št. art.: 136574
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 136574
EAN/GTIN 4047322506694
Številka proizvajalca 136574
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mufa z zunanjim šestkotnim profilom, redukcijska, G 1/2 notranji M16x1, 5 notranji, niklirana medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C. Primerna za zrak, vodo, olje, paro itd.

Lastnosti:

  • L1: 24,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Material: Niklirano medenino CW614N (galvansko niklirano)
  • Nit 1: G 1/2
  • Nit 2: M16×1,5
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C