Redukcijski kos POM, priključek 10 mm za zunanji premer cevi 8

Št. art.: 136487
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 136487
EAN/GTIN 4047322505864
Številka proizvajalca 136487
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski kos POM, priključek 10 mm za zunanji premer cevi 8 mm, delovni tlak -0, 95 do 16 bar . Hitri spojniki z visoko trdnostjo, žilavostjo, nizko težo, odpornostjo proti obrabi in veliko udarno trdnostjo za številne uporabe. Vsi naši konektorji iz POM imajo naslednje certifikate: Pitna voda DVGW, KTW, FDA in NSF. Za hitro povezovanje plastičnih in kovinskih cevi. Primeren za stisnjen zrak in tekočine, dobro odporen proti številnim kemikalijam. V primeru kritičnih uporab nas prosimo kontaktirajte.

Lastnosti:

  • L1: 40,4 mm
  • Priključek: 10 mm
  • Material: Acetalni polimer (POM)
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Najvišja delovna temperatura pri zraku: 65 °C
  • Delovna temperatura min. pri zraku: -20 °C
  • Najvišja delovna temperatura pri vodi: 65 °C
  • Delovna temperatura min. pri vodi: 1 °C