Plastična cev, LLDPE, črna, cev ø 12x9, dolžina 100 m

Št. art.: 136365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 136365
EAN/GTIN 4047322504348
Številka proizvajalca 136365
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Plastična cev, LLDPE, črna, delovna temperatura -20 °C do 65 °C, delovni tlak -0, 95 do 10 bar, premer cevi 12x9, dolžina 100 s plastičnimi cevmi iz LLDPE/LDPE z homologacijami po DVGW-delovnem listu W270, KTW, NSF in WRAS. LLDPE/LDPE cevi so primerne za uporabo v pitni vodi (hladna voda) z največjo vsebnostjo klora 4 delcev na milijon (ppm). Topla voda nad 20 °C in/ali tlak nad navedeno največjo vrednostjo skrajšata življenjsko dobo tega materiala. Prav tako je treba izogibati se neposredni sončni svetlobi.

Lastnosti:

  • Barva: črna
  • Material: LLDPE
  • Dolžina role: 100 m
  • Cev Ø zunaj: 12 mm
  • Notranji premer cevi: 9 mm
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Delovna temperatura maks.: 65 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C