Jakna MULTISAFE Romont, Univerzalne, Črno-modra, Velikost L

Št. art.: 13609-216-010 L
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
Številka izdelka 13609-216-010 L
EAN/GTIN 5711074347315
Številka proizvajalca 13609-216-010 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Antistatik, zaviralec gorenja in zaščiten s kislino
  • Odporen proti umazaniji
  • Notranji žep pod zaščitnim trakom omogoča enostaven dostop do mobilnega telefona, ne da bi morali odpreti sam delovni jopič
  • Velika svoboda gibanja zaradi oblikovanih rokavov
  • žepi zaprti z zavihki, tako da npr Iskre ne morejo vstopiti

Lastnosti:

  • Antistatik, zaviralec gorenja in zaščiten s kislino
  • Odporen proti umazaniji
  • Ščiti pred iskrenjem in občasnim varjenjem
  • Stoječi ovratnik
  • Dvojni šivi na ramenih, rokavih in straneh
  • Zaprtje z vremensko zaščito trak in skrite snaps
  • torbica z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Hrbet je podaljšan
  • Prsni žep z zadrgo
  • Prsni žep z zavihkom in pritisnite stojni vijak
  • D-obroček
  • Pas za plinski alarm
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Manšete z elastičnim trakom
  • Nastavljiv pas z elastično notranjostjo
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 55% modakril / 39% bombaž / 5% poliamid / 1% ogljikovih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 275 g / m²
  • Keson/ripstop. Lahko se skrči do 3%. POMEMBNO: Da bi ohranili odpornost na kisline, je treba po vsakem pranju izvesti ponovno impregnacijo.
  • Obseg prsnega koša: 104 cm / 41 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • En 13034 (tip 6)
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • En 61482-1-1 (ATPV - 7,7 cal/cm²)
  • En 61482-1-2 razred 1
  • EN ISO 11611 – RAZRED 1 (A1 + A2)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri nizki temperaturi, največ 110 °C
  • dopušča normalno čiščenje